Stegback belagd, fast för T-Rex 125

Article no.: 361210 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 124,4 mm
backhöjd h 26 mm
Höjd h1 14 mm
Steg s 5 mm
e 21 mm
Spännvidd S3 9 – 67 mm
Spännvidd S4 48 – 114 mm
Spännvidd S5 100 – 183 mm
För typ 125
passar färgkod T-Rex
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 361210 125
EAN / GTIN 4250364401432
Manufacturer number 6921884006041

Beskrivelse

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet.

Material:

Härdat stål, spännytorna belagda för hög friktion, förbättrad hållkraft med minst faktorn 1,5 (jämförbar hårdhet 80 HRC).

Passar till:

Fasta backar för T-Rex nr 361202.