• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga per mandrino, Modello: 400mm

Codice art.: 361120 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
⌀ Esterno D 34 mm
SW2 30
Lunghezza L 411,9 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361120 400
EAN / GTIN 4045197809346
Codice del produttore 361120 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Mandrino n. art. 361119.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto