Przedłużka wrzeciona, Typ: 400mm

Nr art.: 361120 400
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xpent
Rodzaj produktu Wrzeciono
Do typu 361119
Średnica zewnętrzna D 34 mm
Rozwartość klucza SW1; SW2 30 mm
Długość całkowita L 411,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361120 400
EAN / GTIN 4045197809346
Numer producenta 361120 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105−361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123−361137.

Pasuje do:

wrzeciona nr 361119.