MVVNN 16-3 Utensili con fissaggio a leva, per inserti rombici negativi.

Codice art.: 3603597
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3603597
EAN / GTIN 7291075061895
Codice del produttore 3603597
Numero-L L23990 2042

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili con Inserti per Tornitura Generale
  • Functional Length (LF): 6″
  • Head Length (LH): 1.89″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Head Length (LH): 1.89″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): VNMG 33
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -4.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Download & documenti

Prodotti correlati