MVVNN 16-3 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

Número de artículo: 3603597
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3603597
EAN / GTIN 7291075061895
Número del fabricante 3603597
Número L L23990 2042

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Longitud de cabeza (LH): 1,89″.

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.89″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VNMG 33
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -4.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″