MVVNN 16-3 Bara de strunjire pentru plăcuţă rombică negativă de 35°.

Cod articol.: 3603597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3603597
EAN / GTIN 7291075061895
Număr producător 3603597
L-Număr L23990 2042

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezare cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 6″
  • Lungime cap (LH): 1,89″.

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Neutral
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.89″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare standard a placutei (MIID): VNMG 33
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.5 Degrees
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Degrees
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″