• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MVVNN 16-3 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3603597
EAN / GTIN 7291075061895
Herstellernummer 3603597
L-Nummer L23990 2042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Kopflänge (LH): 1.89″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Kopflänge (LH): 1.89″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VNMG 33
  • Rake Angle Axial (GAMP): -4.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″