PCLNL 3232P-12X Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CNMX/CNMG

Codice art.: 3602726
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602726
EAN / GTIN 7291075219982
Codice del produttore 3602726
Numero-L L23990 1425

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 32 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello