CNMX 090604-M3PW IC830 Inserti bilaterali rombici a 80° con taglienti fortemente elicoidali per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 3328754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pieces
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3328754
EAN / GTIN 7291075137910
Codice del produttore 3328754
Numero-L L23950 2067

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HTW, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HTW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.81 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev