CNMX 090608-M3PW IC830 Inserti bilaterali rombici a 80° con taglienti fortemente elicoidali per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 3328755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3328755
EAN / GTIN 7291075137927
Codice del produttore 3328755
Numero-L L23950 3464

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HTW, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HTW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.81 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITURNLD" Visualizza tutto