SLANR 24-15 TANG Utensili con inserti tangenziali LNMX 1506 HT, con fissaggio a vite.

Codice art.: 3602262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3602262
EAN / GTIN 7291075174441
Codice del produttore 3602262
Numero-L L23990 961

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 7″ ,Head Length (LH) 1.38″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 7″
  • Functional Width (WF): 1.7″
  • Head Length (LH): 1.38″
  • Master Insert Identification (MIID): LNMX 15
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1-1/2″
  • Profondità stelo (B): 1-1/2″