SLANR 24-15 TANG Portaherramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Tangenciales LNMX…

Número de artículo: 3602262
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3602262
EAN / GTIN 7291075174441
Número del fabricante 3602262
Número L L23990 961

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 7″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.38″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 7″
  • Ancho funcional (WF): 1.7″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.38″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNMX 15
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/2″
  • Ancho del mango (B): 1-1/2″

Productos adecuados