SLANR 24-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602262
EAN / GTIN 7291075174441
Gyártó száma 3602262
L-szám L23990 961

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 7 ″, fej hossza (LH) 1,38 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 7”
  • Működési szélesség (WF): 1,7”
  • Fej hossza (bal): 1,38”
  • Master Insert Identification (MIID): 15 LNMX
  • Dőlésszög axiális (GAMP): -6 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Szár magassága (H): 1-1/2″
  • Szár szélessége (B): 1-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése