• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di ganasce di presa, H = 40, Modello: 1

Codice art.: 360183 1
Sconto
392,08 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 80 mm
Campo di serraggio S1 10 mm - 20 mm
Campo di serraggio S2 120 mm - 130 mm
Per codice a colori PCV 160
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360183 1
EAN / GTIN 4062406198756
Codice del produttore 360183 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati