• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elica per pulizia, ⌀ Alette: 160mm

Codice art.: 358950 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Alette (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 20 mm
Campo del numero di giri 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Tipo di prodotto Elica per pulizia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Codice del produttore 358950 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura solida.
  • Apertura e chiusura delle alette tramite la velocità prodotta dalla rotazione del mandrino.
  • Alette con estremità evidenziate per garantire una migliore visibilità.
  • Per l’inserimento in qualsiasi sistema portautensili con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Avviare la macchina a 2000 giri/min e aumentare lentamente il numero di giri a 6000 giri/min - 12000 giri/min.

Vantaggi:

  • Pulisce efficacemente elementi di serraggio, pezzi e banchi macchina.
  • Rimuove gli accumuli di trucioli ed elimina le tasche d’acqua.
  • Il perfetto complemento per i processi di lavoro automatizzati.

Accessori speciali:

Elica per pulizia di ricambio n. art. 358951 1K e 4K.

Download & documenti

Prodotti correlati