Wentylator czyszczący, ⌀ skrzydła: 160mm

Nr art.: 358950 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
394 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ skrzydła (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica skrzydeł d2 160 mm
średnica trzonka d1 20 mm
Liczba skrzydeł 4 szt.
Regulacja poziomo
Czynnik roboczy środek chłodząco-smarujący
Min. zakres prędkości obrotowej 6 000 min-1
Maks. zakres prędkości obrotowej 12 000 min-1
Rodzaj produktu Przyrząd czyszczący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Numer producenta 358950 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna konstrukcja.
  • Otwieranie i zamykanie skrzydeł zależy od prędkości obrotowej wrzeciona.
  • Oznakowane krańce skrzydeł, dla optymalnej widoczności.
  • Do mocowania w dowolnych systemach uchwytów narzędziowych w chłodzeniem wewnętrznym.
Uruchomić maszynę z prędkością 2000 obr./min i powoli zwiększyć prędkość obrotową do 6000–12000 obr./min.

Zaleta:

  • Skuteczne czyszczenie elementów mocujących, obrabianych elementów i stołów maszynowych.
  • Usuwanie nagromadzonych wiórów i przedmuchiwanie kieszeni z wodą.
  • Idealne uzupełnienie zautomatyzowanego procesu roboczego.

Wyp. dodatkowe:

Zapasowy wentylator czyszczący nr 358951 1K i 4K.