Hélice de limpieza, ⌀ de alas: 160mm

Número de artículo: 358950 160
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
394 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de alas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del ala d2 160 mm
Diámetro vástago d1 20 mm
Número de hojas 4 ud.
Orientación horizontal
Medio de trabajo lubricante refrigerante
Intervalo de revoluciones mín. 6.000 min-1
Intervalo de revoluciones máx. 12.000 min-1
Tipo de producto Hélice de limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Número del fabricante 358950 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Construcción estable.
  • Apertura y cierre de las alas por el número de revoluciones del husillo.
  • Extremos de las alas marcados, para una visibilidad optimizada.
  • Para el alojamiento en cualquier sistema de portaherramientas con refrigeración interior.
Arrancar la máquina a 2000 rpm y aumentar lentamente el número de revoluciones hasta 6000 rpm – 12000 rpm.

Ventaja:

  • Limpieza eficiente de los instrumentos de sujeción, las piezas de trabajo y las mesas de máquina.
  • Eliminación de nidos de virutas y soplado de bolsas de agua.
  • Complemento perfecto para el proceso de trabajo automatizado.

Partes opcionales:

Hélice de limpieza de recambio n.° 358951 1K y 4K.