Reinigings-propeller, Vleugel-⌀: 160mm

Artikelnummer: 358950 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vleugel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 20 mm
Toerentalbereik 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Producttype Reinigings-propeller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358950 160
EAN/GTIN 4062406792435
Nummer fabrikant 358950 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste constructie.
  • Openen en sluiten van de vleugels door het toerental van de spindel.
  • Gemarkeerde vleugeleinden, voor optimale zichtbaarheid.
  • Voor de opname in gewenste gereedschapshoudersystemen met inwendige koeling.
De machine moet met 2000 omw./min worden opgestart en langzaam naar het toerental 6000 omw./min – 12000 omw./min worden gebracht.

Voordeel:

  • Efficiënte reiniging van spanmiddelen, werkstukken en machinetafels.
  • Verwijderen van spaanophopingen en uitblazen van waterholtes.
  • Perfecte aanvulling voor het geautomatiseerde arbeidsproces.

Accessoires:

Reserve-reinigingspropeller nr. 358951 1K en 4K.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan