Čistiaca vrtuľa, ⌀ krídla: 160

Č. pol.: 358950 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ krídla Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 20 mm
Rozsah otáčok 6 000 min-1 - 12 000 min-1
Druh produktu Čistiaca vrtuľa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 358950 160
EAN/GTIN 4062406792435
Číslo výrobcu 358950 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Robustná konštrukcia.
  • Otváranie a zatváranie krídla otáčkami vretena.
  • Označené konce krídiel, pre optimalizáciu viditeľnosti.
  • Na montáž do akéhokoľvek systému držiakov nástrojov s vnútorným chladením.
Stroj sa spustí pri 2000 ot./min. a tie sa pomaly zvýšia na 6000 ot./min. – 12000 ot./min.

Výhoda:

  • Efektívne čistenie upínacích zariadení, obrobkov a stolov stroja.
  • Odstránenie hniezd štiepky a vyfúknutie vodných vreciek.
  • Perfektný doplnok pre automatizovaný pracovný proces.

Zvláštní příslušenství:

Náhradná čistiaca vrtuľa č. 358951 1K a 4K.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka