DDC-EA 26.41-28.70 Punta a doppio tubo con filettatura esterna a 4 punti di attacco, cartucce e diametro regolabile (diametro 25-40 mm)

Codice art.: 3487237
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3487237
EAN / GTIN 7291075613667
Codice del produttore 3487237

Descrizione

Descrizione:

Controalesaggi indicizzabili, diametro di alloggiamento, lato macchina (DCONMS) 23,5 mm, diametro di taglio, min. (DCN) 26,41 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 23.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 28.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 26.41 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS): 26 mm
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 72.5 mm