DDC-EA 26.41-28.70 Dvojitý vyvrtávací vrták se 4-startovým vnějším závitem, kartuší a nastavitelným průměrem (průměr 25-40 mm)

Artiklové číslo: 3487237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487237
EAN / GTIN 7291075613667
Číslo výrobce 3487237

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 23,5 mm, průměr řezného nástroje, min. (DCN) 26,41 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 23,5 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 28,7 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 26,41 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 26 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 72,5 mm