DDC-EA 26.41-28.70 Foret à double tube avec filetage extérieur à 4 entrées, cartouches et diamètre réglable (diamètre 25-40 mm)

Réf.: 3487237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 3487237
EAN / GTIN 7291075613667
Réf. fabricant 3487237

Description

Description:

Contre-alésages indexables, diamètre de logement, côté machine (DCONMS) 23,5 mm, diamètre de coupe, min. (DCN) 26,41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 23.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 28.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 26.41 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 26 mm
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur fonctionnelle (LF): 72.5 mm