DDC-EA 26.41-28.70 Cabezas para Retaladrado con Sistema de Doble Tubo, 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior, con Cartuchos y Diámetro Ajustable de 25 a 40 mm

N.º do artigo: 3487237
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 3487237
EAN/GTIN 7291075613667
Número do fabricante 3487237

Descrição

Descrição:

Contrasencilladores indexables, diámetro de alojamiento, lado máquina (DCONMS) 23,5 mm, diámetro de corte, mín. (DCN) 26,41 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 23.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 28.7 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 26.41 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 26 mm
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud funcional (LF): 72.5 mm