Chiave dinamometrica elettronica E-torc P SE 9x12

Codice art.: 3479722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 3479722
EAN / GTIN 4010886981191
Codice del produttore 3479722
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

coppia elettronico e chiave angolare per l’uso in applicazioni di produzione/assemblaggio. Consente il processo di avvitamento corretto e sicuro/controllabile (assemblaggio) e la tracciabilità/prova dei collegamenti a vite che richiedono documentazione, serraggio controllato delle viti nell’intervallo 6 - 60 N·m, estrema precisione - precisione di misurazione +/- 1% (coppia e angolo di rotazione) - soddisfa anche i più elevati requisiti industriali, oltre a coppia/angolo di rotazione, è presente un display a scorrimento (carreggiata), misurazione del valore di picco (picco) e la possibilità di richiamare preimpostazioni e piani di sequenza. È possibile registrare fino a 9.999 dati di misurazione e forme d’onda nell’ampia memoria interna. I dati possono essere trasmessi in modalità wireless tramite WLAN, Zigbee (opzionale) o cavo USB. La comunicazione bidirezionale consente il trasferimento wireless dei piani di lavoro alla chiave e il trasferimento dei dati di misurazione. I piani di lavoro possono essere avviati tramite il menu o tramite lo scanner 2-D integrato. Per impostazione predefinita, E-torc P può essere collegato ai sistemi di gestione della produzione (MES) esistenti tramite protocollo aperto. Un angolo di visione stabile e un display IPS da 2″ ad alto contrasto garantiscono un’eccellente leggibilità anche in ambienti di lavoro luminosi. L’anello a LED visibile a 360° consente di controllare il processo di assemblaggio anche in condizioni difficili (ad esempio, lavori in alto). La segnalazione è visiva (display, anello LED), tattile (vibrazione) e acustica (segnale acustico). Il design leggero e pratico e il pulsante di conferma laterale consentono un lavoro ergonomico e senza fatica. Il potente batteria agli ioni di litio garantisce un autonomia e una durata prolungati (senza effetto memoria). Il sistema stazione caricabatteria induttivo (disponibile in opzione) consente la ricarica wireless e garantisce la conservazione sicura sia all’interno che all’esterno della parete. Fornito in fabbrica con certificato di calibrazione di fabbrica conforme allo standard GEDORE GTTWN001, tracciabile a standard nazionali. Calibrazione dell’angolo basata su VDI/VDE 2648-2. Calibrazione in conformità a DKD-R 3-7 classe 1, con certificato di calibrazione con simbolo di accreditamento (opzionale). È possibile programmare diverse dimensioni di maschiatura per gli utensili di inserimento. Il software per PC di valutazione gratuito è incluso in dotazione