Leírás:
Elektronikus nyomaték- és sarokkulcs gyártási/összeszerelési alkalmazásokhoz. Lehetővé teszi a helyes és biztonságos/ellenőrizhető (összeszerelés) csavarozási folyamatot és a dokumentálást igénylő csavarkötések nyomon követhetőségét/bizonyosságát, a 6 - 60 N·m tartományban ellenőrzött csavarhúzást, a rendkívüli pontosságot - mérési pontosságot +/- 1% (nyomaték és forgásszög) - a legmagasabb ipari követelményeknek is megfelel, a nyomaték/forgásszög mellett van egy csúszó érték kijelző (pálya), csúcsérték mérés (csúcs) és a behívási tervek. A nagy belső memóriában akár 9 999 mérési adat és görbe is rögzíthető. Az adatok vezeték nélkül továbbíthatók WLAN, Zigbee (opcionális) vagy USB-kábellel. A kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a munkatervek vezeték nélküli átvitelét a kulcsra, valamint a mérési adatok átvitelét. A munkatervek a menüben vagy a beépített 2-D lapolvasón keresztül indíthatók el. Alapértelmezés szerint a E-torc P nyílt protokollon keresztül csatlakoztatható a meglévő termelésirányítási rendszerekhez (MES). A stabil betekintési szög és a nagy kontrasztú, 2”-os IPS kijelző kiváló olvashatóságot tesz lehetővé még fényes munkakörnyezetben is. A 360°-ban látható LED-gyűrű lehetővé teszi az összeszerelési folyamat vezérlését még nehéz körülmények között is (pl. a munka felett). A jelzés vizuális (kijelző, LED gyűrű), haptikus (rezgés) és akusztikus (jelhang). A könnyű és praktikus kialakítás és az oldalsó megerősítő gomb ergonomikus és fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nagy teljesítményű lítium-ion akku hosszú működési idő-t és élettartamot tesz lehetővé (nincs memóriahatás). Az induktív töltő (opcionálisan kapható) lehetővé teszi a vezeték nélküli töltést, és biztonságos tárolást biztosít a falon és azon kívül is. Gyárilag az GEDORE GTTWN001 szabvány szerinti gyári kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk, amely a nemzeti szabványoknak megfelelően követhető. Szögkalibrálás VDI/VDE 2648-2 alapján. Kalibrálás a DKD-R 3-7 1. Osztály szerint, akkreditációs szimbólummal ellátott kalibrálási tanúsítvánnyal (opcionális). Különböző menetmetszési méretek programozhatók a behelyező szerszámokhoz. A szállítási terjedelem ingyenes kiértékelő számítógépes szoftvert tartalmaz