Električni momentni ključ E-torc P SE 9x12

Št. art.: 3479722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 3479722
EAN/GTIN 4010886981191
Številka proizvajalca 3479722
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Elektronski navor & kotni ključ za uporabo v proizvodnji / montaži aplikacije. Omogoča pravilen in varen/nadzorovan (montažni) postopek vijačenja in sledljivost/dokaz vijačnih priključkov, ki zahtevajo dokumentacijo, nadzorovano zategovanje vijakov v območju od 6 do 60 N·m, izjemno natančnost - natančnost merjenja +/- 1% (navor & kot vrtenja) - izpolnjuje tudi najvišje industrijske zahteve, poleg navor / kota vrtenja pa je na voljo tudi prikaz drsne vrednosti (tir), merjenje najvišje vrednosti (vrh) in možnost priklica prednastavitev in načrtov zaporedja. V velikem notranjem pomnilniku je mogoče zabeležiti do 9 999 merilnih podatkov in krivulj. Podatki se lahko brezžično prenašajo prek WLAN, Zigbee (izbirno) ali USB kabla. Dvosmerna komunikacija omogoča brezžični prenos delovnih načrtov na ključ in prenos merilnih podatkov. Delovni načrti se lahko začnejo v meniju ali prek vgrajenega 2-D skenerja. Privzeto je E-torc P mogoče povezati z obstoječimi sistemi za upravljanje proizvodnje (MES) prek odprtega protokola. Stabilen kot gledanja in visokokontrastni 2-palčni zaslon IPS omogočata odlično berljivost tudi v svetlih delovnih okoljih. 360-stopinjski vidni LED obroč omogoča nadzor montažnega procesa tudi v težkih pogojih (npr. Pri delu nad glavo). Signalizacija je vizualna (zaslon, LED obroč), haptična (vibracije) in akustična (signalni ton). Lahka in priročna zasnova ter stranski gumb za potrditev omogočata ergonomsko delo brez utrujenosti. Zmogljiv litij-ionski baterijski paket omogoča dolgo čas delovanja in življenjsko dobo (brez spominskega učinka). Induktivni polnilna postaja (opcijsko na voljo) omogoča brezžično polnjenje in zagotavlja varno shranjevanje na steni in zunaj nje. Tovarniško dobavljeno potrdilo o tovarniški kalibraciji v skladu s standardom GEDORE GTWN001, sledljivo v skladu z nacionalnimi standardi. Umerjanje kota temelji na VDI/VDE 2648-2. Kalibracija v skladu z DKD-R 3-7 razred 1, vključno s certifikatom o kalibraciji s simbolom akreditacije (neobvezno). Za orodja za vstavljanje je mogoče programirati različne dimenzije dotikanja. Brezplačna računalniška programska oprema za ocenjevanje je vključena v obseg dobave