Cheie dinamometrică electrică E-torc P SE 9x12

Cod articol: 3479722
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 3479722
EAN / GTIN 4010886981191
Număr producător 3479722
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cheie electronică de cuplu și unghi pentru utilizare în aplicații de producție/asamblare. Permite un proces corect și sigur/controlabil (asamblare) de înșurubare și trasabilitatea/verificarea conexiunilor cu șurub care necesită documentație, strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 60 N·m, precizie extremă - precizie de măsurare +/- 1% (cuplu și unghi de rotație) - îndeplinește, de asemenea, cele mai înalte cerințe industriale, în plus față de cuplul/unghiul de rotație, există un afișaj al valorii de alunecare (pistă), măsurarea valorii de vârf (vârf) și opțiunea planurilor de apelare și a presetării. Până la 9.999 de date de măsurare și forme de undă pot fi înregistrate în memoria internă mare. Datele pot fi transmise wireless prin WLAN, Zigbee (opțional) sau cablu USB. Comunicarea bidirecțională permite transferul wireless al planurilor de lucru către cheie, precum și transferul datelor de măsurare. Planurile de lucru pot fi pornite prin meniu sau prin intermediul scanerului integrat 2-D. În mod implicit, E-torc P poate fi conectat la sistemele existente de management al producției (MES) prin intermediul unui protocol deschis. Un unghi de vizualizare stabil și un afișaj IPS de 2″ cu contrast ridicat permit o lizibilitate excelentă chiar și în medii de lucru luminoase. Inelul LED vizibil la 360° permite controlul procesului de asamblare chiar și în condiții dificile (de exemplu, lucrul deasupra capului). Semnalizarea este vizuală (afișaj, inel LED), haptică (vibrații) și acustică (ton de semnal). Designul ușor și comod și butonul de confirmare laterală permit lucrul ergonomic și fără oboseală. O baterie litiu-ion de înaltă performanță oferă o durată lungă de viață și o durată de viață (fără efect de memorie). Stația de încărcare inductivă (disponibilă opțional) permite încărcarea wireless și asigură depozitarea în siguranță atât pe perete, cât și în afara acestuia prin intermediul montării pe perete. Furnizat din fabrică cu un certificat de calibrare din fabrică în conformitate cu standardul GEDORE GTTWN001, trasabil la standardele naționale. Calibrarea unghiului pe baza VDI/VDE 2648-2. Calibrare conform DKD-R 3-7 clasa 1, inclusiv certificat de calibrare cu simbol de acreditare (opțional). Pot fi programate diferite dimensiuni de filetare pentru uneltele de inserare. Software-ul PC gratuit de evaluare este inclus în domeniul de aplicare al livrării