• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFQ4 D35-08-M16-06 Fresa a candela ad alta avanzamento con attacco filettato FLEXFIT per inserti quadrati su un lato con 4 taglienti

Codice art.: 3466907
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3466907
EAN / GTIN 7291075593570
Codice del produttore 3466907
Numero-L L23910 108879

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Lunghezza totale (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 26.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 35 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Drive Size (DRVS): 25.1 mm
  • Functional Length (LF): 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.4 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 0.9 Nxm