FFQ4 D35-08-M16-06 Fréza s vysokým posuvem a závitovým uchycením FLEXFIT pro jednostranné čtvercové vložky se 4 břity

Č. pol.: 3466907
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3466907
EAN/GTIN 7291075593570
Číslo výrobcu 3466907
Číslo L L23910 108879

Popis

Popis:

Fréza s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 35 mm, počet řezných těles (CICT) 8, maximální délka břitu (APMX) 0,7 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 29 mm
  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 29 mm
  • Rozhraní Vlastnosti M16
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 26,2 mm
  • Průměr (DC/DCX): 35 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 35 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,7 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 25,1 mm
  • Funkční délka (LF): 35 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Celková délka (OAL): 60 mm
  • Maximální úhel rampy (RMPX): 1,4 stupňů
  • Úhel nastavení (KAPR): 12 stupňů
  • Krouticí moment (TQ): 0,9 Nxm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka