• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FFQ4 D35-08-M16-06 Frees met hoge voedingssnelheid en FLEXFIT-schroefdraadbevestiging voor eenzijdige vierkante inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3466907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3466907
EAN/GTIN 7291075593570
Nummer fabrikant 3466907
L-nummer L23910 108879

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 35 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, maximale snijlengte (APMX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 29 mm
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 29 mm
  • Interfaces Kenmerken M16
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 26,2 mm
  • Diameter (DC/DCX): 35 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 35 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Max. snijlengte (APMX): 0,7 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 25,1 mm
  • Functionele lengte (LF): 35 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Totale lengte (OAL): 60 mm
  • Maximale hellingshoek (RMPX): 1,4 Graden
  • Instellingshoek (KAPR): 12 Graden
  • Koppel (TQ): 0,9 Nxm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan