• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D35-08-M16-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit FLEXFIT-Gewindeaufnahme für einseitige quadratische Einsätze mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3466907
Preis pro 1 Stück
Netto: 442,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3466907
EAN / GTIN 7291075593570
Herstellernummer 3466907
L-Nummer L23910 108879

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 35 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 26.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 35 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 25.1 mm
  • Funktionslänge (LF): 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 0.9 Nxm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb