Pinza universale piegata

Codice art.: 3463206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3463206
EAN / GTIN 4010886976074
Codice del produttore 3463206
Numero-L L60160 6477
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Una testa della pinza piegata a 60° protegge articolazioni e tendini. Inoltre consente una migliore vista sul pezzo lavorato.
Dentatura sfalsata sulle superfici di presa per una tenuta sicura su tubi e viti
Per estreme sollecitazioni continue
Sfruttamento ottimale della forza manuale
Evita una posizione non naturale della mano
Consente di lavorare a lungo senza stancarsi
Lunga durata ed elevate prestazioni di taglio grazie all'acciaio da bonifica speciale GEDORE
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
Per tutti i fili, anche filo duro/armonico, 1,6 mm
Forgiatura in stampo a incandescenza
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • 1000 V isolato: No
  • Versione antiscintilla: No
  • Forma delle ganasce: Ganasce piatte
  • Lunghezza ganasce L3 [mm]: 46 mm
  • Smusso: con
  • Tipi di giunto: giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura: isolato per immersione
  • Colore dell'impugnatura: Colore blu
  • Processo di tempra: Temprato a induzione
  • Larghezza della testa 1 [mm]: 24,0 mm
  • Spessore testa T1 [mm]: 10,0 mm
  • Materiale: acciaio temperato
  • con tagliente: Sì
  • Finitura superficiale: cromato
  • Registrazione REACH disponibile: No
  • Forma del tagliente: con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Valori di taglio: Filo morbido: 4 mm / 6 AWG; filo medio-duro: 3,1 mm / 8 AWG; filo rigido: 2 mm / 12 AWG; cavo Cu, sezione a trefoli: 16 mm²; cavo a più fili Ø: 10 mm
  • Larghezza centrale W4 [mm]: 6,0 mm
  • Certificato VDE: No