Pince combinée à angle

Réf.: 3463206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 60 Grad
Länge Backen/ Maul 46 mm
Breite Backen/ Maul 24 mm
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart); Draht (weich); Pianodraht
Schneidfase Feine Wate
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet
Länge gesamt L 160 mm

Identification et classification

Référence article 3463206
EAN / GTIN 4010886976074
Réf. fabricant 3463206
Article hors catalogue L60160 6477
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Une tête de pince inclinée à 60° est douce pour vos articulations et vos tendons. En outre, vous conservez une vue claire de la pièce
Dents spécialement décalées dans les surfaces de préhension pour une meilleure prise sur les tubes et les vis
Pour le stress continu le plus dur
Utilisation optimale de la force des mains
La prise de main forcée est évitée
Permet de travailler sans fatigue sur une plus longue période
Une meilleure performance de coupe et une durée de vie plus longue des outils grâce à l'acier spécial trempé et revenu GEDORE de haute qualité
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 63 - 65 HRC
Pour tous les fils, y compris le fil dur/piano, 1,6 mm
La goutte d'eau forgée
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 46 mm
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 24,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Surface: chromé
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 4 mm / 6 AWG ; Fil mi-dur : 3,1 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2 mm / 12 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 10 mm
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,0 mm
  • Certifié VDE: Non