• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinkelte Kombinationszange

Artikel-Nr.: 3463206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Form Backen/ Maul flach
Stellung Backen/Maul abgewinkelt
Winkel, abgewinkelt 60 Grad
Länge Backen/ Maul 46 mm
Breite Backen/ Maul 24 mm
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
geeignet für Draht (hart); Draht (mittelhart); Draht (weich); Pianodraht
Schneidfase Feine Wate
Art Gelenk eingelegtes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Kombizange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gehärtet; geschmiedet
Länge gesamt 160 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3463206
EAN / GTIN 4010886976074
Herstellernummer 3463206
L-Nummer L60160 6477
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein 60° gewinkelter Zangenkopf schont Ihre Gelenke und Sehnen. Zusätzlich behalten Sie den Blick auf das Werkstück
  • Speziell versetzte Zähne in den Greifflächen für besten Grip an Rohren und Schrauben
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Optimale Ausnutzung der Handkraft
  • Zwangshaltung der Hand wird vermieden
  • Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum
  • Durch hochwertigen GEDORE Sondervergütungsstahl höhere Schneidleistung und längere Standzeit
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
  • Glühend im Gesenk geschmiedet
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 46 mm
  • Fase: mit
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Grifffarbe: Blau
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 24,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • mit Schneide: Ja
  • Oberfläche: verchromt
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidwerte: Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG; Mittelharter Draht: 3,1 mm / 8 AWG; Harter Draht: 2 mm / 12 AWG; Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm²; Mehrdrahtiges Kabel Ø: 10 mm
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,0 mm
  • VDE zertifiziert: Nein