{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 60 grad | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 46 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 24 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian | |
| Mini teşitură | Contur fin | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat | |
| Lungimea totală L | 160 mm |
| Cod articol | 3463206 | |
| EAN / GTIN | 4010886976074 | |
| Număr producător | 3463206 | |
| L-Număr | L60160 6477 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |