• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GQHINL 15.9C-16.5-20 Barre per scanalatura e tornitura interne su cui sono montati inserti da taglio con 4 taglienti

Codice art.: 3461069
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3461069
EAN / GTIN 7291075578881
Codice del produttore 3461069
Numero-L L23910 106155

Descrizione

Descrizione:

Portautensili, diametro mandrino, lato macchina (DCONMS) 5/8″, larghezza di taglio max. (CWX) 0.118″, larghezza di taglio min. (CWN) 0.039″, lunghezza totale (OAL) 5.118″

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 5/8″
  • Profondità di taglio, max. (CDX): 0.098″
  • Larghezza di taglio max. (CWX): 0.118″
  • Larghezza di taglio min (CWN): 0.039″
  • Larghezza funzione (WF): 0.417″
  • Lunghezza testa (SX): 0.787″
  • Dmin parting 0,65″
  • Lunghezza totale (OAL): 5.118″