GQHINL 15.9C-16.5-20 Barres à gorges intérieures et barres de tournage sur lesquelles sont montées des plaquettes de coupe à 4 arêtes de coupe

Réf.: 3461069
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3461069
EAN / GTIN 7291075578881
Réf. fabricant 3461069
Article hors catalogue L23910 106155

Description

Description:

Porte-outil, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 5/8″, largeur de coupe maxi (CWX) 0.118″, largeur de coupe min. (CWN) 0.039″, longueur totale (OAL) 5.118″

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 0 098″
  • Largeur de coupe maxi. (CWX): 0 118″
  • Largeur de coupe min. (CWN): 0 039″
  • Largeur de fonction (WF): 0 417″
  • Longueur de la tête (gauche): 0 787″
  • Dmin tronçonnage 0,65″
  • Longueur totale (OAL): 5 118″