• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GQHINL 15.9C-16.5-20 Inneneinstech- und Drehstangen auf die Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert werden

Artikel-Nr.: 3461069
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3461069
EAN / GTIN 7291075578881
Herstellernummer 3461069
L-Nummer L23910 106155

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″, Schneidbreite max. (CWX) 0.118″, Schneidbreite min. (CWN) 0.039″, Gesamtlänge (OAL) 5.118″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.098″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.118″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.039″
  • Funktionsbreite (WF): 0.417″
  • Kopflänge (LH): 0.787″
  • Dmin Abstechen 0.65″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.118″