GQHINL 15.9C-16.5-20 Bare interne de canelare și strunjire pe care sunt montate plăcuțe de tăiere cu 4 tăișuri

Cod articol.: 3461069
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3461069
EAN / GTIN 7291075578881
Număr producător 3461069
L-Număr L23910 106155

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 5/8″, Lățime de tăiere max. (CWX) 0.118″, lățime de tăiere min. (CWN) 0.039″, lungime totală (OAL) 5.118″

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 5/8″
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0.098″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0.118″
  • Lățime minimă de tăiere (CWN): 0.039″
  • Lățime funcție (WF): 0.417″
  • Lungime cap (stânga): 0.787″
  • DMin parting 0,65″
  • Lungime totală (OAL): 5.118″