• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

TPSN MF-16X1.5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Maschi a spirale con scanalatura a spirale. Filettature metriche ISO per una vasta gamma di materiali

Codice art.: 3460645
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio con quadro
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Numero taglienti 4
Direzione delle spire destra
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori sincronizzati
Materiale da taglio HSS-E
Rivestimento senza rivestimento
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 374
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Maschio a filettare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3460645
EAN / GTIN 7291075588736
Codice del produttore 3460645
Numero-L L23910 111380

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Lunghezza totale (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) MF16, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 12 mm
  • Drive Size (DRVS): 9 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL): 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ): MF16
  • Passo del filetto (TP): 1.5 mm