TPSN MF-16X1,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460645
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro synchronní obrábění
Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460645
EAN / GTIN 7291075588736
Číslo výrobce 3460645
L-číslo L23910 111380

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF16, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF16
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm