TPSN MF-16X1,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co-spiralskåret maskinbor. ISO-metriske fingevind til en lang række materialer

Art.-nr.: 3460645
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Forma do alojamento haste lisa com quadrado
Tipo de rosca rosca fina ISO métrica
Número de arestas de corte 4
Direção da hélice direita
Tipo de ferramenta de roscagem broca de roscar de máquina para processamento síncrono
Material de corte HSS-E
Revestimento sem revestimento
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita
Norma DIN 374
Método de usinagem processamento de roscas internas
Tipo de produto Machos de roscar

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3460645
EAN/GTIN 7291075588736
Producentnummer 3460645
L-nummer L23910 111380

Betegnelse

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF16, schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 9 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 4
  • Totale lengte (OAL): 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 18 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF16
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm