TPSN MF-16X1,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % Taraud à fileter à spirale en cobalt. Filetage métrique ISO fin pour une grande variété de matériaux

Réf.: 3460645
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse avec carré
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage synchrone
Nuance de coupe HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 374
Procédé d’usinage filetage intérieur
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 3460645
EAN / GTIN 7291075588736
Réf. fabricant 3460645
Article hors catalogue L23910 111380

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) MF16, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 9 mm
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 18 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): MF16
  • Pas filetage (TP): 1.5 mm