{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
| Apertura max a | 50 mm | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 9 | |
| Caratteristiche | Fermo di contrasto; Regolazione rapida; Autoserraggio | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Superficie | matt | |
| Normativa | DIN ISO 8976 | |
| Denominazione originale prodotto | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Imballaggio | singoli | |
| Sigillo di qualità e test | nessuna | |
| Direttiva / Etichettatura | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Colore | rosso; nero | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Processo di produzione | Es. temprata |
| Codice articolo | 34518 | |
| EAN / GTIN | 4010995345181 | |
| Codice del produttore | 34518 | |
| Numero-L | L60070 4362 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |