Alicates para fontanería Industrial con botón 250 mm

N.º do artigo: 34518
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 34518
EAN/GTIN 4010995345181
Número do fabricante 34518
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Cumple sus requisitos: Estabilidad duradera gracias a la articulación deslizada con guía doble.
  • Aumenta su eficiencia: Ajuste rápido y sencillo de los alicates mediante el botón.
  • Aplicación: Para instalaciones, para agarrar y sujetar tubos y perfiles rectangulares, así como tuercas hexagonales.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, bonificado.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Al realizar instalaciones es necesario trabajar con tuberías, tuercas y materiales redondos y rectangulares de diferentes tamaños. Los alicates para fontanería ofrecen una sujeción óptima. Un ajuste graduado de 9 posiciones ofrece la máxima variabilidad al realizar instalaciones, que requieren rápidas y sencillas tareas de ajuste y fijación. Su protección integrada contra enganche impide lesiones por aplastamiento. Los alicates poseen una articulación empotrada, que garantiza la máxima estabilidad gracias a su doble guía. Además, la esbelta forma de la cabeza y la articulación permiten acceder cómodamente a la pieza de trabajo, incluso en situaciones con poco espacio. Los mangos de los alicates son de plástico antideslizante y facilitan la sujeción de la herramienta, incluso en presencia de aceite y en entornos húmedos. Los mangos de los alicates, con forma ergonómica, permiten trabajar además cómodamente y sin fatiga. Además, impiden que la herramienta resbale en la pieza de trabajo gracias a la autofijación en tuberías y tuercas, haciendo así el trabajo mucho más confortable. Los alicates de alta calidad especialmente endurecidos, garantizan un agarre seguro, incluso tras años de uso. Los robustos alicates para fontanería son totalmente resistentes a la suciedad.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • DIN ISO 8976.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Boca de llave (mm): 50 mm
  • Diametro de tubo (Pulgada): 2″
  • Longitud Total (mm): 250 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 10″
  • con batería / batería recargable: No