Hasák Industrial s tlačítkem 250 mm

Artiklové číslo: 34518
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 50 mm
Počet zářezů jemné nastavení 9
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Povrch Matná
Norma DIN ISO 8976
Označení výrobce Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34518
EAN / GTIN 4010995345181
Číslo výrobce 34518
L-číslo L60070 4362
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením
  • Zvýší vaši efektivnost: Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka
  • Použití: K uchopování a přidržování trubek, hranatých profilů a šestihranných matic v oblasti instalací
  • Matksiál: Vysoce jakostní chromvanadmolybdénová ocel, zušlechtěná
  • Při instalačních pracích je nutné zpracovávat trubky, matice i kruhové a hranaté matksiály nejrůznějších rozměrů Optimální uchopení vám zajistí hasák
  • Díky možností nastavení s aretací v 9 polohách nabízí maximální variabilitu při pracích v instalatérské oblasti, přičemž rychlé a snadné nastavení a aretace se provádějí stisknutím tlačítka
  • Integrovaná ochrana proti skřípnutí vylučuje poranění zhmožděním
  • Kleště jsou vybavené kloubem s průchozím čepem, ktksý je díky dvojitému vedení zárukou maximální stability
  • Štíhlá konstrukce v oblasti hlavy i kloubu navíc zajišťuje snadný přístup ke zpracovávanému dílu, a to i ve stísněných pracovních podmínkách
  • Rukojeti kleští jsou z protiskluzového plastu a uživateli garantují pevné uchopení i při znečištění olejem či ve vlhkém pracovním prostředí
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští navíc přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte
  • Samočinné upnutí na trubky a matice navíc zamezuje sklouznutí po zpracovávaném dílu, a tím zaručuje maximálně komfortní práci
  • Vysoce kvalitní, speciálně tvrzené zuby zajišťují během práce spolehlivé uchopení, a to i po dlouhých letech používání
  • Robustní hasák nevyvedou z míry ani nečistoty
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Otvor klíče (mm): 50 mm
  • Průměr trubky (Palec): 2″
  • Celková délka (mm): 250 mm
  • Celková délka (Palec): 10″
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne