Inserti di taglio a due lati quadrati negativi SNGX 120716 T01020 IS45 con calotta ceramica per la lavorazione della ghisa

Codice art.: 3448451
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3448451
EAN / GTIN 7291075555394
Codice del produttore 3448451

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 5 mm
  • Diametro inscritto (IC): 12.7 mm
  • Dimensione inserto 454 T0
  • Spessore inserto (S): 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)): 0.05 mm/rev