SNGX 120716 T01020 IS45 negativní čtvercové oboustranné řezací břitové destičky z keramiky pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 3448451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3448451
EAN / GTIN 7291075555394
Číslo výrobce 3448451

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, délka řezné hrany (L) 12,7 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (S) 7,94 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Délka řezné hrany (L): 12,7 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 5 mm
  • průměry inkružnice (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 454 T0
  • Tloušťka břitové destičky (S): 7,94 mm
  • Maximální posuv 0,5 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,5 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,05 mm/rev

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku