SNGX 120716 T01020 IS45 negative firkantede dobbeltsidede skæreskær med keramik kuppel til bearbejdning af støbejern

Art.-nr.: 3448451
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3448451
EAN/GTIN 7291075555394
Producentnummer 3448451

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 1.6 mm, skærekantlængde (L) 12.7 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 12.7 mm, skæreskærtykkelse (s) 7.94 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1,6 mm
  • Skærekantlængde (L): 12,7 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 5 mm
  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • WSP størrelse 454 T0
  • Indsætningstykkelse (s): 7,94 mm
  • Maks. fremføring 0.5 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.5 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.05 mm/omdr.