SNGX 120716 T01020 IS45 negativne kvadratne dvostranske rezalne ploščice s kupolo keramika za strojno obdelavo litega železa

Št. art.: 3448451
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3448451
EAN/GTIN 7291075555394
Številka proizvajalca 3448451

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm, notranji krog premer (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 12,7 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 5 mm
  • premer Incircle (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 454 T0
  • Debelina ploščice (s): 7,94 mm
  • Največji pomik 0,5 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,5 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,05 mm/vrt